Beli laser pointer presentasi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Laser Pointer Remote Red PointDeskripsi:Remote Laser dengan sinar laser berwarna merah yang dirancang untuk membantu Anda dalam melakukan presentasi, sehingga mudah untuk memaparkan pointer yang ingin ditunjukkan pada saat rapat, seminar, dan lain-lain. Jangkauan yang panjang sampai dengan 15 meter membuat Anda bebas bergerak sewaktu melakukan presentasiatribut:
- Length (cm): 11.5
- Width (cm): 4
- Wireless Network (Ghz): 2.4
- Wavelength (m): 15
- Battery Type: 2 x AAA
- Material: Plastik
- Taffware Laser Pointer Red Point (Pointer Presentasi)Deskripsi:Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meetingatribut:
- Length (cm): 15.5
- Wavelength (nm): 650 / 532
- Laser Diameter (cm): 0.11
- Battery Type: 2 x AAA
- Diameter (cm): 1.4
- Material: Plastik dan Metal
- Taffware Laser Pointer Green PointDeskripsi:Bagi Anda yang sering melakukan presentasi atau memaparkan materi, terkadang bingung untuk menunjukkan salah satu point kepada para peserta forum diskusi. Untuk itu Anda memerlukan laser pointer yang satu ini. Karena laser pointer ini sering digunakan sebagai penunjuk dari seorang pembawa materi saat melakukan presentasi atau meetingatribut:
- Length (cm): 15.5
- Laser Diameter (cm): 0.11
- Diameter (cm): 1.4
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
- Logitech Laser Pointer RemoteDeskripsi:PRESENTASI DENGAN MULUSMenghadirkan presentasi yang berpengaruh dengan R500s Laser Presentation Remote. Bergerak bebas dan menavigasi slide dari jarak hingga 20 meter dan tunjukkan area fokus dengan pointer laser merah. R500s dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi terkemuka.atribut:
- Dimensions (mm): 123.6x36.6x24.7
- Receiver Dimensions (mm): 25x17.5x6.6
- Laser Class: 1 Laser
- Laser Max Output (mW): Less Than 0.039
- Laser Wavelength (nm): 640-660 (Red Light)
- Battery Life: 12 Months + 1 Additional Week Without Laser Pointer
- Compatibility Bluetooth: Requires Bluetooth, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, iOS 8 or Later, Android 5.0 or Later, Internet Connection to Download Software
- Compatibility Logitech Proprietary Receiver: Requires an Empty USB Port, Windows 10,11 or Later, macOS X 10.12 or Later, ChromeOS, Linux 2.6+
- Connection Type: Bluetooth Low Energy Technology and 2.4 GHz Wireless Connection
- Indicator Light (LED): Connectivity and Battery LED
- Packaging Contents: Presentation Remote, USB Dongle, 1 AAA Battery, User Documentation
- Wireless Range (m): 20
- Taffware RF Wireless Laser Presenter ModelDeskripsi:Untuk membuat presentasi terus mengalir, Anda perlu alat yang dapat mengatur presentasi Anda, maka dari itu Anda membutuhkan remot laser presentasi ini. Anda dapat memainkan presentasi Anda dengan mudah dan tidak mengganggu alur presentasi Anda. Desain remot yang sederhana dan kecil membuat Anda bisa membawanya kapan saja. Anda pun bisa mengontrol dari jarak 15 meter dari laptop atau PC Andaatribut:
- Dimensions (cm): 11x4x2.5
- Connection: Receiver USB Plug and Play
- Operating System Compatibility: Windows 98, Se, 2000, XP, Mac OS, Linux, Vista
- Battery Type: 1 x AAA
- Technology: Frekuensi Radio
- Control Distance (m): 15
- Laser Color: Merah
- KDS Laser PointerDeskripsi:-Outdoor green laser pointer that is resistant to water, dust, hot/cold temperature. -Consumer Product Safety Act compliant product
- Aurora Laser Pointeratribut:
- Beam Color: Red
- Wavelength (nm): 645
- Range (ft): 1500
- Max. Power Output (mW): < 5
- Battery Type: AAA size x 2
- Design: Pen-size
- ALDO Lampu Laser Pointer Hijau USBDeskripsi:Bisa Digunakan di OutdoorUSB Chargeratribut:
- Battery: 18650 rechargeable
- Material: Hard aluminium
- Output Power (mW): 100
- Start-Up Time (s): <10
- Wavelength (nm): 532, 650, 450
- Working Voltage (V): DC3.7
- PROLiNK Laser Pointer Wireless PresenterDeskripsi:General - Buttons to : Esc, Page Down, Page Up, Black Screen, Play, OFN, Laser Pointer, Power On / Off, Volume - Motion Detection : OFN Button - Resolution : 800 dpi - Input Power : 1.5V AAA x 2 USB Receiver - Interface : USB 2.0 RF Specifications - Number of Channels : 75 - Carrier Frequencies : 2.4GHz - Transmission Range : Up to 20 meters, 360 degreeatribut:
- Battery: 2 x AAA 1.5V
- Logitech Laser Pointer Remote R500Deskripsi:Presentasi dengan mudah Hadirkan presentasi yang memukau dengan R500 Laser Presentation Remote. Bergeraklah secara bebas, bernavigasilah slide dari jarak hingga 20 meter, serta tunjukkan area fokusmu dengan pointer laser merah. R500 dioptimalkan agar kompatibel dengan Windows®, macOS, dan software presentasi pada umumnya.atribut:
- Dimensions (mm): (Remote) 123.6x36.6x24.7, (Receiver) 6.6x13.5x25
- System Requirements: Port USB. Windows 10 (latest version), Windows 8, Windows 7, macOS x 10.12 (latest version), Chrome OS, Linux 2.6+.
- Wireless Range (m): 20
- Battery Type: AAA
- POLARIS Green Laser Pointeratribut:
- Color (Body): Silver
- Material: Brass
- Reach Distance (m): About 300
- Laser: Green
- Type: Pen Type
- Battery Life (hour): About 3
- Suitable Battery: AAA batteries x 2 (included)
- maximum output (mW): Less than 1 (JIS Standard class II)
- SAKURA Laser Pointer Green Pointatribut:
- Laser Color: green
- External dimensions (Diameter x Length) (mm): 14.6x143
- Reachable distance: within 50m
- Power Supply: AAA batteriesx2 (included / for testing)
- Battery Life (hour): 2 or more
- Power Consumption (mW) : 1 or less
- Ergotron Laptop & Computer CartDeskripsi:Laptop Compatibility Compatible with most 12inch to 17.3inch laptops. The maximum outside width is 18inch (457mm) and the maximum thickness is 2.1inch (53mm). It also accommodates docking stations.Weight Capacity The total maximum load on the height-adjustment assembly is 15lbs (6.8kg), which includes the contents of the worksurface and cable storage area.Laptop Security Features an integrated security system for the laptop that allows for cooling airflow, works with port-replicators, avoids the use of adhesive and Velcro, and uses a unique security fastener and driver.Construction The exterior is durable and easy-to-clean, and is composed of aluminum, high-grade plastic, and zinc-plated/powder-coated painted steel.Power and Cable Management The power brick mounts under the worksurface in the cable storage area. It includes a cable-wrap bracket that also holds the power strip. Cables along the main column are secured with zip-ties at provided attachment points.atribut:
- Capacity (kg): 1.4–6.8
- Color: Two Tone Grey
- Compatible Laptop Size (inch): 12-17.3
- Lift (inch): 20
- Maximum Laptop Outside Width (inch): 18
- Maximum Laptop Outside Width (mm): 457
- Maximum Laptop Thickness (inch): 2.1
- Maximum Laptop Thickness (mm): 53
- Screen (inch): ≤17.3
- Wheel-to-Wheel Base Dimensions (cm): 45x58
- Wheel-to-Wheel Base Dimensions (inch): 17.7x23
- Worksurface Dimensions (cm): 42x44
- Worksurface Dimensions (inch): 16.5x17.5
- Taffware Laser Pointer 5 in 1Deskripsi:Pena dengan 5 macam fungsi ini hadir dengan desain premium. Dapat digunakan sebagai laser pointer, stik komando, senter dan pena. Terbuat dari bahan berkualitas yang awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Dimensions (cm): 15x1x1
- Maximum Length (cm): 45
- Material: Aluminium
Daftar Harga laser pointer presentasi Terbaru October 2026
| Deli Laser Pointer Pen (Alat Presentasi) | Rp239.900 |
| Taffware Laser Pointer Remote Red Point | Rp62.900 |
| Taffware Laser Pointer Red Point (Pointer Presentasi) | Rp13.900 |
| Taffware Laser Pointer Green Point | Rp27.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape) | Rp3.900 |
| Logitech Laser Pointer Remote | Rp609.900 |
| Joyko Laser Pointer | Rp29.900 |
| Tasco Laser Pointer (Pointer Presentasi) | Rp629.900 |
| Taffware RF Wireless Laser Presenter Model | Rp42.900 |
| Deli Laser Pointer | Rp51.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3jP105789127-1.jpg)

/egP107924520-1.jpg)

/1yP108182070-8.jpg)


/lqP110616782-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)